HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V mv 2mm SNAP-IN ORA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - oranssi

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334156215

Sähkönumero

2507686

Toimittajan tuotenumero

947132504

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

oranssi

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SCHUKO-pistorasia 45-asteinen. LED-merkkivalolla. SNAP IN 2 mm oranssi maalattu

SCHUKO-pistorasia 45°, LED-merkkivalolla, SNAP IN 2 mm - Korotettu kosketussuojaus - jousiliittimet Nimellisvirta 16 A Käyttöjännite 250 VAC LED-virta 1 mA Asennuspinnan paksuus 2 mm Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti. Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät). Standardi NEN 1010 Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − etäisyydentiivistysrenkaalla − viistoasennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan