HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V mv 2mm SNAP-IN PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - pikakiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334301950
Sähkönumero
2507689
Toimittajan tuotenumero
947132576
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
2
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
3003
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
SCHUKO-pistorasia 45°, LED-merkkivalolla, SNAP IN 2 mm - Korotettu kosketussuojaus - jousiliittimet Nimellisvirta 16 A Käyttöjännite 250 VAC LED-virta 1 mA Asennuspinnan paksuus 2 mm Maadoitusliuskojen kiristyvoimat TNO vaatimusten mukaisesti. Ei sovellu kosketussuojarasioille (kevyet väliseinät). Standardi NEN 1010 Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − etäisyydentiivistysrenkaalla − viistoasennukseen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


