HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1S/16A/250V mv 2mm SNAP-IN VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334156062

Sähkönumero

2507684

Toimittajan tuotenumero

947132502

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

SCHUKO-pistorasia 45-asteinen. LED-merkkivalolla. SNAP IN 2 mm puhtaanvalkoinen matta

SCHUKO-pistorasia 45°, LED-merkkivalolla, SNAP IN 2 mm - Korotettu kosketussuojaus - jousiliittimet

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan