HAGER - Pistorasia Integro Flow - 20A/250V US NEMA6-20R UR ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - sisäänrakennettu asennus
Yksikköjen määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334351054
Sähkönumero
2507567
Toimittajan tuotenumero
862542505
Tukkuerä
10
Asennustapa:
sisäänrakennettu asennus
Yksikköjen määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Nimellisvirta:
20 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Pistorasia maadoituskoskettimella USA/CANADA NEMA 6-20 R - ruuviliittimet Nimellisjännite 230 VAC Nimellisvirta 20 A Kytkentäliittimet soveltuvat ainoastaan liitäntään kiinteille johtimille. Standardi NEMA 6-20 R ? 2-napainen + maadoitus


