HAGER - Pistorasia K.1 - 1USB/3.25A/230V 65W UR Kx/Qx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3250 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Käyttöjännite - 198...275 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
K.1
EAN-koodi
4011334535331
Sähkönumero
2507250
Toimittajan tuotenumero
48604020
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3250 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Käyttöjännite:
198...275 V
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Laitteen leveys:
70.85 mm
Laitteen korkeus:
70.85 mm
Laitteen syvyys:
41.9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Energiankulutus:
0.09 W





