HAGER - Pistorasia K.1 - 2S/16A/IP20 UPJ ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334451709

Sähkönumero

2507789

Toimittajan tuotenumero

47597006

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Laitteen leveys:

80 mm

Laitteen korkeus:

120 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7021

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Schuko-pistorasia K.1 2-osainen uppoasennus jousiliittimilläkokopeitelevyllä matta musta, asennus 1-osaisiin kojerasioihin 60mm kiinnitysruuvijaolla. Varustettu kiinnityskynsillä. Uppoasennettava 2-osainen pistorasia K.1 kokopeitelevyllä ja kosketussuojilla kuivan tilan erillisasennuksiin. Pistorasiarunko on varustettu neljällä kytkentäliittimellä per L, N ja PE -napa 1-vaiheisen syötön ketjuttamiseksi rasialla. Asennus 1-osaisiin kojerasioihin. Väri antrasiitti matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan