Etusivu

HAGER - Pistorasia K.5 - 1S/16A UKJ kansi IP44 An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

K.5

EAN-koodi

4011334378518

Sähkönumero

2507399

Toimittajan tuotenumero

47517203

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

47.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9006

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 1-osainen kannella, K.5, alumiini SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu myös kostean tilan asennuksiin IP44 asennettaessa tiivisteen 10107200 kanssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä