HAGER - Pistorasia K.5 - 1S/16A UKR LED rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334365846
Sähkönumero
2507388
Toimittajan tuotenumero
41097004
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9022
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
SCHUKO-pistorasia LED-hakuvalolla - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden kanssa. − lisäetu pistorasian ja hakuvalon yhdistelmällä − integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämäräl lä ja pois kun valaistustaso on riittävä − LEDillä pitkä käyttöikä − valkoinen LED-valo − ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen − ruuviliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


