HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKJ alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.9 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334443421
Sähkönumero
2507627
Toimittajan tuotenumero
47236084
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9006
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




