HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKJ sulk.kansi IP44 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334443247
Sähkönumero
2507625
Toimittajan tuotenumero
47516084
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
47.5 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9006
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu kostean tilan asennuksiin asennettaessa tiivisteen 10107200 ja IP44-asennuksiin soveltuvien Q.1 tai Q.3 -sarjan peitelevyjen kanssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 V~ Nimellisvirta 16 A Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


