HAGER - Pistorasia S.1 - 1S/16A/IP44 0X UKJ ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334490388

Sähkönumero

2507771

Toimittajan tuotenumero

47241404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

47.5 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9006

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennettava 1-osainen pistorasia läppäkannella roiskevesitiiviisiinasennuksiin IP44 tiivisteiden 10108901,10108902 tai 10108903 kanssa.Peiteosien väri maalattu alumiini matta 1-osainen Schuko-pistorasia saranakannella ja pistokepesien kosketussuojilla S.1. Tiiveysluokka IP44. Liitäntä jousiliittimin. Tuote voidaan asentaa kojerasiaan ruuvikiinnityksellä tai kiinnityskynsin. Väri on alumiini matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan