Etusivu

HAGER - Pistorasia S.1 - 1S/16A UKJ ORA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - oranssi

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334000150

Sähkönumero

2507305

Toimittajan tuotenumero

47231914

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

oranssi

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

2003

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia Hager S.1/B.3/B.7 1S/16A uppo keskiölevyllä ja jousiliittimillä ORA 1-osainen SCHUKO-pistorasia keskiölevyllä ja kosketussuojilla, liitäntä jousiliittimillä. Pistorasia on varustettu kynsikiinnityksillä asennuksen helpottamiseksi saneerauskohteissa, mikäli kiinnitys kojerasiaan ei ole mahdollista kiinnitysruuveilla. Väri matta oranssi.