Etusivu

HAGER - Pistorasia S.1 - 2os. kelluville lähdöille

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - pistorasia, 1-asentoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - muu

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

S.1

EAN-koodi

4011334003779

Sähkönumero

2507513

Toimittajan tuotenumero

1061

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

pistorasia, 1-asentoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

muu

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Potentiaalintasauspistorasia kelluville lähdöille, ruuviliittimin Potentiaalitasauspistorasiarunko - ruuviliittimet Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 6 mm² Lääkintäteknisten laitteiden ja laboratoriolaitteiden erilliseen maadoitukseen. − ilman kiinnityskynsiä − merkinnöillä