HAGER - Pistorasia S.1 - 2USB/3A/230V UR val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 200...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334467830
Sähkönumero
2507784
Toimittajan tuotenumero
260209
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
200...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9010
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm