HAGER - Pistorasia S1 - 1USB/3,25A/230V 65W UR S.1/Bx

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3250 mA

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Käyttöjännite - 198...275 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334535324

Sähkönumero

2507249

Toimittajan tuotenumero

48604010

Tukkuerä

1

Enimmäislähtövirta:

3250 mA

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Käyttöjännite:

198...275 V

Taajuus:

50...50 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Laitteen leveys:

70.85 mm

Laitteen korkeus:

70.85 mm

Laitteen syvyys:

41.9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

0

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...20 V

Energiankulutus:

0.09 W

USB-suurteholatauspistorasia 1-osainen, 65W, S.1/B.x

Suurteholatauspistorasia USB tyypin C -liitännällä mobiililaitteiden, kuten esimerkiksi älypuhelimien, tablettitietokoneiden, kannettavien tietokoneiden lataukseen USB-kaapelin kanssa. Rasia soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ei esiinny tippuvaa tai roiskuvaa vettä. Laite on oikosulkusuojattu ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake). Liitäntä ruuviliittimillä. Yhteensopivuus erikseen tilattavien keskiölevyjen kanssa kalustesarjoihin S.1, B.3 ja B.7.Huomio: Tiedonsiirto ei mahdollista, vain latauskäyttöön.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan