HAGER - Pistorasia - SNS016 1S 16A IP2X JL DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615640048
Sähkönumero
2507240
Toimittajan tuotenumero
SNS016
Tukkuerä
4
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
44 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DIN-pistorasia 16A 250V 2,5 moduulia, QuickConnect -jousiliittimin. SCHUKO-pistorasiamoduuli kosketussuojin DIN VDE 0620 asennettavaksi sähkökeskuksiin DIN-kiskolle DIN EN 60715:2001-09 mukaisesti. Nimellisvirta: 16 A Liitäntätapa: jousiliitin Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin 2x1 mm² - 2x2,5 mm²


