HAGER - Pistorasia Volta - VZ00AS 3S/16A/230V DIN/ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 16 A
Jännitetyyppi - muu
Pistorasioiden määrä - 3
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616668386
Sähkönumero
2507243
Toimittajan tuotenumero
VZ00AS
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
16 A
Jännitetyyppi:
muu
Pistorasioiden määrä:
3
Saranoitu kansi:
ei
Merkkivalolla:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
6
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Pistorasiasmoduuli 3-osainen telekoteloihin. kiinnitys DIN-kiskolle. ruuviliittimin
Schuko-pistorasiamoduuli, yleis, 3-osainen kääntyvin pistorasiapesin, DIN-kiskokiinnitys 3-osainen pistorasiamoduuli pistorasiapesien kosketussuojin, liitäntätilalla syöttökaapelille, jousiliittimin johtimille 1,5 - 2,5 mm². Pistorasiapesät kännettävissä itsenäisesti 90°. Pikakiinnitys koteloihin DIN-kiskolle tai ruuvikiinnitys asennuslevylle. Mukana toimitetaan EURO-adapterit kosketussuojausluoka II asennukseen. Pistorasiamoduuli voidaan varustaa erikseen tilattavalla tyypin 3 ylijännitesuojamoduulilla.
Schuko-pistorasiamoduuli, yleis, 3-osainen kääntyvin pistorasiapesin, DIN-kiskokiinnitys 3-osainen pistorasiamoduuli pistorasiapesien kosketussuojin, liitäntätilalla syöttökaapelille, jousiliittimin johtimille 1,5 - 2,5 mm². Pistorasiapesät kännettävissä itsenäisesti 90°. Pikakiinnitys koteloihin DIN-kiskolle tai ruuvikiinnitys asennuslevylle. Mukana toimitetaan EURO-adapterit kosketussuojausluoka II asennukseen. Pistorasiamoduuli voidaan varustaa erikseen tilattavalla tyypin 3 ylijännitesuojamoduulilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


