HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0
Kytkettävien pistorasioiden määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334390466
Sähkönumero
2408709
Toimittajan tuotenumero
47063515
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Pistorasiarunko 1-osainen 16A IP55 harmaa kostean tilan asennuksiin,uppo- ja pinta-asennukseen pintarasian tai uppoasennuskehyksen kanssa. SCHUKO-pistorasiarunko saranakannella uppo-/pinta-asennus, asennus erikseen tilattavan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kansssa. - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − jousiliittimillä


