HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 LUK/MI PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334395201
Sähkönumero
2408705
Toimittajan tuotenumero
47893505
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7011
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


