Etusivu

HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - G7043 uppo3PR ANTRAS 3m kaap.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740842525

Sähkönumero

1417317

Toimittajan tuotenumero

G7043ANT

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

HDMI-liittimien määrä:

0

Materiaali:

muu

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

102 mm

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Upotettavat pöytämoduuli antrasiitin mustalla kansilevyllä jakiinnitysrenkaalla, varustus 3 pistoriaa 3m syöttökaapelilla, asennusuppoon pöytäpintoihin sekä kalusteiden sivu ja alapintoihin.Kiinnitysreikä d=102mm terällä G7059. Upotettavat pöytämoduuli antrasiitin mustalla kansilevyllä ja kiinnitysrenkaalla, moduuli varustettu kolmella pistorasialla ja 3 m syöttökaapelilla, asennus uppoon pöytäpintoihin sekä kalusteiden sivu ja alapintoihin. Kiinnitysreikä d=102mm terällä G7059.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan