HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - G7067 reuna 3PR JAL ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 174 mm
Leveys - 70 mm
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740887069
Sähkönumero
1417486
Toimittajan tuotenumero
G7067ELN
Tukkuerä
1
Pituus:
174 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Pistorasiapaneeli 3PR, asennus pöydän reunaan mukana toimitettavallajalustalla ja 3 m vinotulpallisella liitäntäkaapelilla
Pöytätason reunaan kiinnitettävä pistorasiapaneeli kolmella pistorasialla, yhdellä kiinnitystallalla ja kolmen metrin syöttökaapelilla. Pistorasiapaneelin runko on anodisoidusta alumiinista ja jalustapäätyosat antrasiitin värisestä muovista. Pistorasiapaneelia käytetään työpisteiden laitteiden sähkönsyöttöön. Kiinnitys pöytätason reunaan tehdään kiinnitystallalla ruuvikiristyksellä vahingoittamatta pöytätasoa. Sähkön syöttökaapeli on varustettu valmiiksi Schuko-pistotulpalla.
Pöytätason reunaan kiinnitettävä pistorasiapaneeli kolmella pistorasialla, yhdellä kiinnitystallalla ja kolmen metrin syöttökaapelilla. Pistorasiapaneelin runko on anodisoidusta alumiinista ja jalustapäätyosat antrasiitin värisestä muovista. Pistorasiapaneelia käytetään työpisteiden laitteiden sähkönsyöttöön. Kiinnitys pöytätason reunaan tehdään kiinnitystallalla ruuvikiristyksellä vahingoittamatta pöytätasoa. Sähkön syöttökaapeli on varustettu valmiiksi Schuko-pistotulpalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


