HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - 45/2000mm 1-puol. An-Al VS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 2000...2000 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Siirreltävä - ei

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740902533

Sähkönumero

1460458

Toimittajan tuotenumero

DAF452000ELN

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

2000...2000 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Siirreltävä:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

0

Kannen materiaali:

muu

Kannen RAL-numero:

0

Kalustamaton 1-puol. pylväs 45 kalusteille. Tarvittaessa painojalkaDAFF2000 Vapaasti seisova pistorasiapylväsprofiili alumiinista ja vakiomittainen kaapelisuojaputki. Painojalla tilattava erillistuotteena. Pylväs on helppo siirtää työpisteen siirtyessä. Kalustus 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla.