HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - 45/2000mm 2-puol. An-Al VS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 2000...2000 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kaapeliläpivienti - ylhäällä/alapuolella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740907682

Sähkönumero

1460456

Toimittajan tuotenumero

DAF2452000ELN

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

2000...2000 mm

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Kiinnitystapa:

muu

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

0

Kannen materiaali:

muu

Kannen RAL-numero:

0

Kalustamaton 2-puol. pylväs 45 kalusteille. Tarvittaessa painojalkaDAFF22000

Vapaasti seisova pistorasiapylväsprofiili alumiinista ja vakiomittainen kaapelisuojaputki. Painojalla tilattava erillistuotteena. Pylväs on helppo siirtää työpisteen siirtyessä. Kalustus 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan