HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - 45/700mm 2-puol. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 700...700 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kaapeliläpivienti - ylhäällä/alapuolella

  • Asennus-/pistorasiapylvään materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740902076

Sähkönumero

1460460

Toimittajan tuotenumero

DAP245700ELN

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

700...700 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

0

Kannen materiaali:

muu

Kannen RAL-numero:

0

Kalustamaton 2-puoleinen lattiajakelupylväs 45x45 -kalusteille. Pituus700mm. 4-pistekiinnitys lattiaan ruuveilla teräksisen lattialaipankulmista. Pylväsprofiili anodisoitu alumiini

Alajakelupylväs alumiinista 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille työpisteiden ja tiskien jakeluun lattian kautta. Kiinnitys lattiaan pylvään asennuslevyn nelipistekiinnityksellä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan