Etusivu

HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - DAP245650 2P 45mm k=650mm LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 650...650 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.DA

EAN-koodi

4012740015820

Sähkönumero

1476598

Toimittajan tuotenumero

DAP2456509016

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

650...650 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Pylvään leveys:

68 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Kiinnitystapa:

asennuslaippa

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

2

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

130 mm

Kannen syvyys:

20 mm

Pylvään pinnoite:

pinnoitettu

Pinnan väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9016

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

pinnoitettu

Kannen RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

3600 mm²

Alajakelupylväs 2-puoleinen DA200/45 k = 650 mm, alumiini,liikenteenvalkoinen Alajakelupylväs 2-puoleinen alumiinista 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille työpisteiden ja tiskien jakeluun lattian kautta. Kiinnitys lattiaan pylvään asennuslevyn nelipistekiinnityksellä. Väri liikenteenvalkoinen RAL 9016.