HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - DAP45650 1P 45mm k=650mm LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - suorakulmainen
Pylvään korkeus - 700...700 mm
Kannen leveys - 45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740015844
Sähkönumero
1476597
Toimittajan tuotenumero
DAP456509016
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
suorakulmainen
Pylvään korkeus:
700...700 mm
Kannen leveys:
45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Pylvään leveys:
67 mm
Osastojen lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
asennuslaippa
Kaapeliläpivienti:
alapuolella
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
66 mm
Kannen syvyys:
20 mm
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9016
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
1900 mm²
Alajakelupylväs 1-puoleinen alumiinista 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille työpisteiden ja tiskien jakeluun lattian kautta. Kiinnitys lattiaan pylvään asennuslevyn nelipistekiinnityksellä. Väri liikenteenvalkoinen RAL 9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


