Etusivu

HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - DAP45700 1P 45mm k=700mm An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pistorasiapylväs tehalit.DA - DAP45700 1P 45mm k=700mm An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - suorakulmainen

  • Pylvään korkeus - 700...700 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - alumiini

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.DA

EAN-koodi

4012740902052

Sähkönumero

1460462

Toimittajan tuotenumero

DAP45700ELN

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

suorakulmainen

Pylvään korkeus:

700...700 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Kannen syvyys:

20 mm

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Kannen materiaali:

muu

Kannen RAL-numero:

0

Kalustamaton 1-puoleinen minipylväs. Pit. 700mm. Voidaan kiinnittäälattiaan. 45x45 kalusteille. Materiaali ALU väri anodisoitu alu Alajakelupylväs alumiinista 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille työpisteiden ja tiskien jakeluun lattian kautta. Kiinnitys lattiaan pylvään asennuslevyn nelipistekiinnityksellä.