HAGER - Porrasvaloautom.16A 230VAC - EMS005 30s-10min/1h KV JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...10 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612339921
Sähkönumero
2614239
Toimittajan tuotenumero
EMS005
Tukkuerä
108
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...10 min
Toiminto:
elektroninen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
jälkiasennettavissa
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
100 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Porrasvaloajastin DIN siivousviive- ja katkaisuvaroituslisätoiminnoilla käytävä- ja porrasvalojen ohjaamiseksi käytäväpainikkeilla tai tunnistimilta saatavilla impulssiohjeilla. Lisätoimintojen valinta käyttöön tuotten sivulla olevalla valintapyörällä.
Käyttöjännite 230V~
Taajuus 50/60Hz
Koskettimen arvo 16A 250V AC1
Nimellisvirta 16A
230 V hehku- ja halogeenilamput maks. 2300W
Loistelamput:
- rinnankompensoitu 1000VA
Viiveaika, säädettävä 30s ... 10min
Poiskytkennän esivaroitus 40s
Päällekytkentäaika (EL) 100%
Käyttölämpötila -10 ... +55°C
Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 1,5 ... 2,5mmmm2;
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 1,5 ... 2,5mmmm2;
Moduulikoko DIN 1mod.
Nollajohdin tarvitaan! Elektronisille liitäntälaitteille ja pienoisloistelampuille suurella päällekytkentävirralla, käytä kytkentävirran rajoittimia tyyppi 185. Asuinrakenuksissa, normia DIN 18015-2 noudatettaessa, tulee porraskäytävien valaistuksen automaattiseen poiskytkentään yhdistää katkaisuvaroitustoiminto.
− katkaisuvaroituksella, vilkkuttaa 40, 30 sekuntia ennen pois kytkentää
− potentiometrillä ajastintoimintojen asetteluun: Automaatti nen/Automaatti nen katkaisuvaroituksella/Automaattinen valittavalla pitkäaikaiskäytöllä (1 h)/Automaattinen valittavalla pitkäaikaiskäytöllä (1 h) ja katkaisuvaroituksella
− sulkeutuva kosketin
− liukukytkimellä pysyvästi päällä/automaattinen
− erittäin hiljainen
− 3- ja 4-johdinpiireille (automaattinen tunnistus)
Vanhan sähkönumero: 3577203


