HAGER - Potentiometri S.1/K.x/Q.x/R.x - 2997 DALI 64 lait. TW UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Taajuus - 50...60 Hz
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Laitteen syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334510086
Sähkönumero
2613670
Toimittajan tuotenumero
2997
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Valonsäädinpotentiometri DALI-liitäntälaitteellisten ryhmienhimmennykseen ja värilämpötilan säätöön ryhmäohjella. Asennus varustettava erillisellä DALI-teholähteellä. Yhteensopivat sarjat S.1, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, R.1/R.3/R.8, K.1/K.5
DALI-potentiometri DALI-liitäntälaitteellisten valonlähteiden himmennysohjaukseen. Potentiometriin liitettävä erillinen DALI-teholähde. Voidaan liittää maksimissaan 64 liitäntälaitetta. Ohjaustoiminnot päälle/pois, himmennys ylös/alas ja valkoisen värin värilämpötilan säädöllä (Tunable White). Keskiölevy tilattava erikseen käyttöön valitun kalustesarjan mukaan S.1, Q.x, K.x, R.x.
DALI-potentiometri DALI-liitäntälaitteellisten valonlähteiden himmennysohjaukseen. Potentiometriin liitettävä erillinen DALI-teholähde. Voidaan liittää maksimissaan 64 liitäntälaitetta. Ohjaustoiminnot päälle/pois, himmennys ylös/alas ja valkoisen värin värilämpötilan säädöllä (Tunable White). Keskiölevy tilattava erikseen käyttöön valitun kalustesarjan mukaan S.1, Q.x, K.x, R.x.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


