HAGER - Potentiometri S.1/K.x/Q.x/R.x - 2998 DALI 16VDC/52mA TW UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Taajuus - 50...60 Hz
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334510093
Sähkönumero
2613671
Toimittajan tuotenumero
2998
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Valonsäädinpotentiometri teholähteellä DALI-liitäntälaitteellistenvaloryhmien himmennykseen ja värilämpötilan säätöön ryhmäohjella.Keskiölevy tilattava erikseen, yhteensopivat sarjat S.1,Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, R.1/R.3/R.8, K.1/K.5.
DALI-potentiometri DALI-liitäntälaitteellisten valonlähteiden himmennysohjaukseen. Potentiometri varustettu 230VAC -syötettävällä teholähteellä, lähtö 16 VDC/52 mA. Voidaan liittää maksimissaan 26 liitäntälaitetta. Ohjaustoiminnot päälle/pois, himmennys ylös/alas ja valkoisen värin värilämpötilan säädöllä (Tunable White). Keskiölevy tilattava erikseen käyttöön valitun kalustesarjan mukaan S.1, Q.x, K.x, R.x.
DALI-potentiometri DALI-liitäntälaitteellisten valonlähteiden himmennysohjaukseen. Potentiometri varustettu 230VAC -syötettävällä teholähteellä, lähtö 16 VDC/52 mA. Voidaan liittää maksimissaan 26 liitäntälaitetta. Ohjaustoiminnot päälle/pois, himmennys ylös/alas ja valkoisen värin värilämpötilan säädöllä (Tunable White). Keskiölevy tilattava erikseen käyttöön valitun kalustesarjan mukaan S.1, Q.x, K.x, R.x.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


