HAGER - Potentiometrirunko S.1/R.1/R.3 - 1-10V 105W/6A UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334255765
Sähkönumero
2613438
Toimittajan tuotenumero
289110
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Potentiometrirunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 1-10V 105W/6A upporuuviliittimillä
1-10 V -kiertopotentiometri pehmeälukituksella ja kytkintoiminnolla. Ominaisuudet: painokytkin (päällä/pois), säädettävä peruskirkkaus, oikosulku- ja ylikuormitussuojattu.
1-10 V -kiertopotentiometri pehmeälukituksella ja kytkintoiminnolla. Ominaisuudet: painokytkin (päällä/pois), säädettävä peruskirkkaus, oikosulku- ja ylikuormitussuojattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


