HAGER - Potentiometrirunko S.1/R.1/R.3 - 1-10V 105W/AA UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 240 V
Taajuus - 50...60 Hz
Käyttötapa - väännin/painike
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334255956
Sähkönumero
2613439
Toimittajan tuotenumero
289610
Tukkuerä
108
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Käyttötapa:
väännin/painike
Himmennys DALI:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
1 - 10 V -painikekiertopotentiometri, 1s kosketin ulkopuolisen sysäysreleet ohjaukseen ja pehmeälukituksella
Käyttöjännite 230/240 V~
Taajuus 50/60 Hz
Hetkellinen kosketinvirta maks. 2 A
Ohjausvirta 50 mA
Akselin mitta Ø 4 mm
Suurille päällekytkentävirroille, käytä kytkentävirran rajoitinta tyyppi 185. Saman valaistuksen varmistamiseksi, käytä ainoastaan elektronisia liitäntälaitteita ja loistelamppuja samalta valmistajalta. Sulakkeen vaihto mahdollista ilman kannen irrotusta. Käytettäessä PJ-halogeenilamppuja, suosittelemme 1 - 10 V Tronic-muuntajaa, 105 W, tyyppi 2977. Liityntä DIN EN 61347-2-3 mukaan
− esim. loistelampuille ja PJ-halogeenilampuille
− sysäysreleen aktivointiin
− painikkeella, sulkeutuva kosketin
− elektronisten liitäntälaitteiden ja 1 - 10 V -liitynnällisten Tronic-muuntajien, 105 W ohjaukseen
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (lasiputkisulake)
− varasulakkeella
− merkinnöillä


