HAGER - Putkisulakealusta - L501PV 1-nap L38 1000VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124815
Sähkönumero
3013061
Toimittajan tuotenumero
L501PV
Tukkuerä
12
Napojen lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Putkisulakealusta 1-napainen 10x38 mm, 1 moduuli, 1000V DC
Putkisulakealusta 1-napainen 10x38 mitoitetuille DC-käyttöihin soveltuville gPV -käyrän keraamisille putkisulakkeille. Kiinnitys DIN-kiskolle. Mekaaninen koko 1 moduuli.
Aikaisempi sähkönumero: 3175201
Putkisulakealusta 1-napainen 10x38 mitoitetuille DC-käyttöihin soveltuville gPV -käyrän keraamisille putkisulakkeille. Kiinnitys DIN-kiskolle. Mekaaninen koko 1 moduuli.
Aikaisempi sähkönumero: 3175201


