HAGER - Putkisulakealusta - L502PV 2-nap L38 1000VDC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Putkisulakealusta - L502PV 2-nap L38 1000VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 10x38 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124822

Sähkönumero

3013062

Toimittajan tuotenumero

L502PV

Tukkuerä

6

Sulakekoolle:

10x38 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Putkisulakealusta 2-napainen 10x38 mm, 2 moduuli, 1000V DC

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 10 x 38 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Aikaisempi sähkönumero: 3175202