HAGER - Putkisulakealusta - LSN404 3L+N 25A 8x31 4M

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Putkisulakealusta - LSN404 3L+N 25A 8x31 4M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 8,5x31,5 mm

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614120046

Sähkönumero

3013035

Toimittajan tuotenumero

LSN404

Tukkuerä

3

Sulakekoolle:

8,5x31,5 mm

Nimellisjännite:

400 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

4

Juontava 0-napa:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Optinen vianilmaisu:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Upotussyvyys:

76.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Putkisulakealusta 4-napainen putkisulakkeille kolmella sulakesuojatulla navalla vaiheille ja yhdellä kytkevällä navallanollanavalle. runkokoko 8.5x31.5 mm. moduulikoko 4 moduuli. nimellisjännite 400VAC.

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 8 x 31 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.