HAGER - Putkisulakealusta - LSN431 1N mv 25A 8x31 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 8,5x31,5 mm
Nimellisjännite - 400 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614120060
Sähkönumero
3013037
Toimittajan tuotenumero
LSN431
Tukkuerä
12
Sulakekoolle:
8,5x31,5 mm
Nimellisjännite:
400 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Juontava 0-napa:
ei
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
76.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Putkisulakealusta 1-napainen putkisulakkeille merkkivalolla tilanilmaisuun. runkokoko 8.5x31.5 mm. moduulikoko 1 moduuli.nimellisjännite 400VAC.
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 8 x 31 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.
Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 8 x 31 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.


