HAGER - Putkisulakealusta - LSN503 2N 32A 10x38 3M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 10x38 mm

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614120091

Sähkönumero

3013040

Toimittajan tuotenumero

LSN503

Tukkuerä

4

Sulakekoolle:

10x38 mm

Nimellisjännite:

690 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Putkisulakealusta 3-napainen putkisulakkeille runkokoko 10.3x38 mm. moduulikoko 3 moduuli. nimellisjännite 690V AC/DC.

Putkisulakealustalla lisäät helposti laitevalmistuksessa, teollisuuden kojeistoissa ja kaupunki-infran lähtöjen suojaksi vaihtosähköverkolle tarkoitetut 10 x 38 mm mitoitetut keraamiset putkisulakkeet. DIN-mitoitus mahdollistaa asennuksen DIN-kiskolle moduulimitoitettuihin keskuksiin ja koteloihin.