HAGER - Pystykiinnityskiskopak Univers - UN05A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 750 mm
Korkeus - 18 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616240049
Sähkönumero
3425910
Toimittajan tuotenumero
UN05A
Tukkuerä
0
Pituus:
750 mm
Korkeus:
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskisko pysty, universN, 750mm, kot. syvyys alkaen 160mm, pakkaus = 2 kpl
Kiinnityskiskopari 800 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.
Kiinnityskiskopari 800 mm korkeille Univers-keskuskoteloille. 1 tukirautapari voidaan asentaa 250 mm leveä kentä reunoille tai kahden kentän leveyteen sen mukaan asennetaanko niiden päälle yksi vai kaksi kalustekenttää leveitä kalustemoduuleita.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


