HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK19048 UK190x48 90 2vs. FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 48 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238882
Sähkönumero
1476041
Toimittajan tuotenumero
UKK190483
Tukkuerä
1
Leveys:
190 mm
Korkeus:
48 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Pystykulma kanavalle UK190483. 2 väliseinää. 90ast. Materiaaligalvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


