HAGER - R.1/R.3 - Keskiölevy 1xRJ45 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334367123
Sähkönumero
7242130
Toimittajan tuotenumero
11702045
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
58.1 mm
Laitteen korkeus:
58.1 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
16 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


