HAGER - R.1/R.3 - Keskiölevy rasialle 4586 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334367024
Sähkönumero
7242105
Toimittajan tuotenumero
14072089
Tukkuerä
10
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
58.1 mm
Laitteen korkeus:
58.1 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
14 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


