HAGER - R.1/R.3 - VGA N/N adapterirasia mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334367185

Sähkönumero

7908334

Toimittajan tuotenumero

3315402045

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

23.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

14 mm

AV-rasia Hager R.1/R.3 VGA 15p D UK musta

VGA-liitäntärasia 15-pin naaras suoralla I-palkkiliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä VGA-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat PC-tietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt ja projektorit/videotykit.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan