HAGER - Riviliitin - K150AL 25-150mm2 Cu/Al HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1000 V
Mitoitusvirta In - 290 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Leveys - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613803780
Sähkönumero
1902231
Toimittajan tuotenumero
K150AL
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1000 V
Mitoitusvirta In:
290 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
31 mm
Korkeus:
49 mm
Syvyys:
84 mm
Liitettävä johdin, lanka:
25...150 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
25...120 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Riviliitin syöttö- tai lähtökaapelien johtimien yhdistämiseksi keskus- tai kojeistoasennukseen. Liitäntä 25 - 150 mm2 alumiini- tai kuparikaapeleille.


