HAGER - S.1 - 3xRCA +S-Video adapterilla ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muu
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334330035
Sähkönumero
7908343
Toimittajan tuotenumero
3315321606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
38 mm
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Käyttö:
S-Video
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
muu
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Liitinten lukumäärä:
4
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
RAL-numero (vastaava):
7021
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pintamateriaali:
matta
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Cinch-liitäntärasia S.1 kolmella RCA-liittimellä ja S-videoliittimellä erilaisten audiojärjestelmien, AV-vastaanottimien ja aktiivikaiuttimien liitäntään. Keskiölevyn väri antrasiitti matta.
Ympäristön lämpötila -5 ... +45 °C
Cinch (RCA) -liittimet
Nimellisjännite: DC 50 V=
Taajuusalueet:
- Audio 20 Hz - 20 KHz
- Video maks. 160 MHz
Koskettimien resistanssi: maks. 20 mΩ
Eristysvastus min. 100 mΩ
Sähköinen lujuus: AC 500 V~ (50/60 Hz) 1 minuutin ajan 2 mA
Liitäntään ja irrotukseen tarvittava voima: 3 N - 25 N
- 1000 liitäntä/irrotussykliä
Liitäntä
- kaksoiliittimet video (video) valkoinen (audio, vasen) punainen (audio, oikea)
- Kullatuin kosketinpinnoin
S-Video-liitin
Nimellisjännite DC 50 V=
Taajuusalueet
- Video maks. 160 MHz
Liitäntäresistanssi maks. 80 mΩ
Eristysvastus min. 50 mΩ
Sähköinen lujuus AC 500 V~ (50/60 Hz) 1 minuutin ajan 2 mA
Liitäntävoima maks. 44.1 N, irrotusvoima 5.88 N - 29.4 N
- 1000 liitäntä/irrotussykliä
Liintän S-Video kaksoisliitin
- Kullatuilla liitäntäpinnoilla


