HAGER - S.1 - 3xRCA +S-Video adapterilla val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334330028
Sähkönumero
7908342
Toimittajan tuotenumero
3315321909
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
38 mm
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Käyttö:
S-Video
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
muu
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Liitinten lukumäärä:
4
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
RAL-numero (vastaava):
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pintamateriaali:
matta
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Cinch-liitäntärasia S.1 kolmella RCA-liittimellä ja S-videoliittimellä erilaisten audiojärjestelmien, AV-vastaanottimien ja aktiivikaiuttimien liitäntään. Keskiölevyn väri puhtaanvalkoinen matta.


