HAGER - S.1 - HDMI läpivientirasia kulma alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334330646
Sähkönumero
7908356
Toimittajan tuotenumero
3315431404
Tukkuerä
10
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
28.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HDMI-liitäntärasia versio 1.3 tyyppi A 90° kulmaliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä HDMI-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat plasma/LDC-televisiot, sateliittivastaanottimet, projektorit, pelikonsolit, DVD/Blueray-soittimet, DVD/HDD-tallentimet ja videokamerat. Asennukseen suositellaan käytettäväksi elektroniikkatilallista kojerasiaa esim. Schneider IMT37324 ja IMT37327 tai Kaiser 1068-02 ja 9062-74
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


