HAGER - S.1 - HDMI läpivientirasia kulma val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334330622
Sähkönumero
7908354
Toimittajan tuotenumero
3315431909
Tukkuerä
10
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
28.3 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HDMI-liitäntärasia versio 1.3 tyyppi A 90° kulmaliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä HDMI-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat plasma/LDC-televisiot, satelliittivastaanottimet, projektorit, pelikonsolit, DVD/Blue-ray-soittimet, DVD/HDD-tallentimet ja videokamerat. Asennukseen suositellaan käytettäväksi elektroniikkatilallista kojerasiaa esim. Schneider IMT37324 ja IMT37327 tai Kaiser 1068-02 ja 9062-74
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


