HAGER - S.1 - Keskiölevy 1xRJ45 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334255659
Sähkönumero
7242127
Toimittajan tuotenumero
11701606
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy S.1 1-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri antrasiitti matta. Käyttö telerasioiden 454001, 454002, 454004 ja 454201 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


