HAGER - S.1 - Keskiölevy 2xAMP vino val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334321682
Sähkönumero
7242150
Toimittajan tuotenumero
14631909
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
välirenkaan keskipeitelevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
23.4 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Telerasia 2-osainen AMP-rasialiittimille, vinolla etupinnalla ilman pölysuojaluukkuja, metallisella asennusrenkaalla. Asennus 50x50 soviterenkaan 11091909 ja S.1/B.3/B.7 -sarjan peitelevyjen tai soviterenkaan 11096089 ja Q.1/Q.3/Q.7 -sarjan peitelevyjen kanssa. Väri puhtaanvalkoinen matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


