HAGER - S.1 - Keskiölevy rasialle 4586 val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - UAE/IAE (ISDN)

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334222132

Sähkönumero

7242102

Toimittajan tuotenumero

14071909

Tukkuerä

10

Käyttö:

UAE/IAE (ISDN)

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

16.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 teler. 4586 puhtaanvalkoinen

Keskiölevy 1-osaisille telerasioille 4568, 4538, 4586, 455401, 4586, 4582 ja 4583. Käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan